Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gyémánt vágókorong, vágó és csiszoló, M14

Gyémánt vágókorong, vágó és csiszoló
GYÉMÁNTTÁRCSA-CUT&GRIND-M14-D125MM

Cikksz. 5527963125

EAN 4062856230143

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyémánt vágókorong, vágó és csiszoló, M14

Cikksz. 5527963125
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
Gyémánt vágókorong M14 közvetlen felfogatással, vágáshoz és csiszoláshoz (éles szélek letörése)
  • Az M14 közvetlen szerelés lehetővé teszi géporsóra történő közvetlen felcsavarozást és a szintben történő vágást

  • A zárt vágóél tiszta vágást biztosít

  • Speciális hűtőnyílások

  • Ideális kőfaragók, kert- és tájrendezők, padlóburkolók és egyéb, az építőiparhoz kapcsolódó iparágakban dolgozók számára
Megjegyzés
  • A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon tompává válnak, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak

  • Ha a tárcsa könnyed vágása csökken (amit a heves szikrázás jelez), akkor élezze újra abrazív anyaggal, pl. homokkővel, több vágás kivitelezésével vagy egy megfelelő fenőkővel

  • Nagyobb munkadarab-keresztmetszetek átvágását több szakaszban végezze (lengő vágás)

  • Munkavégzés nyomás nélkül – a gép súlya elegendő nyomást biztosít. A fokozott nyomás fokozott szerszámkopást eredményez.

  • A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!

  • Habár a szerszám biztonságos, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot

  • Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat

  • A tárcsán lévő nyilak irányának meg kell egyeznie a gép forgási irányával

  • Használja a megfelelő védőburkolatot

  • A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (ne alkalmazzon erőt, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbajáratást)

  • Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, helytelenül használják őket, esetleg sérültek, akkor a használatuk veszélyes, és komoly sérülést okozhatnak
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Kemény anyagok/terméskő – például gránit, márvány stb. – szétválasztása és csiszolása (éles szélek letörése)

  • Ideális kőfaragók, kert- és tájrendezők, padlóburkolók és egyéb, az építőiparhoz kapcsolódó iparágakban dolgozók számára

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Vágási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Vágásminőség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Átmérő (Ø)

125 mm

Szerszámbefogó típusa

M14

Szegmensvastagság

2,5 mm

Szegmensmagasság

7,5 mm

Kivitel

Zárt

Szegmenscsatlakozás

Szinterelt

Max. fordulatszám

12250 Ford/perc

Max. kerületi sebesség

80 m/s

EN szabvány

13236

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Cetus® védőszemüveg

CETUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

Sportos, dinamikus, divatos megjelenés és tökéletes védelem