Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kombi gyémánt vakolatbontó tárcsa

Gyémánt vágótárcsa, kombi, falhoronymaróhoz
GYÉMÁNTTÁRCSA-KOMBI-VS24-F22,23-D125

Cikksz. 5527961126
EAN 4056807593272

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kombi gyémánt vakolatbontó tárcsa

Cikksz. 5527961126
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
Kábelcsatornák gyors vágásához és egyidejű marásához, legalább 1800 W-os falhoronymarókkal. A középső rúd munka- és időigényes eltávolítása már nem szükséges.

Akár 50%-os időmegtakarítás


Az egymás melletti gyémánt vágótárcsák különleges elrendezése és geometriája lehetővé teszi egy lépésben a vágást és a marást.



Védelem a bevágásokkal szemben, különösen kifejezetten csiszoló hatású anyagokkal történő munkavégzésnél


Speciális védőszegmensek



Por és szennyeződés csökkentése


Az egyidejű vágás és marás, valamint a falhoronymaró segítsége azt jelenti, hogy a művelet során a por és a szennyeződés kiszívásra kerül az egész horonyból.



Ideális 20 vagy 25 mm-es üres csövekhez


Az enyhén alulméretes osztály az üres cső alapszintű rögzítését biztosítja (további rögzítőanyag nélkül), ami megkönnyíti a munkát.

Megjegyzés
  • A gyémánt vágótárcsák túl nagy fordulatszámon életlenné válnak, míg túl alacsony kerületi sebességnél gyorsan elkopnak

  • A vágóképesség elvesztésekor (erős szikraképződés jelzi) élezze újra a szerszámot abrazív (koptató) anyagokba, pl. homokkőbe való többszöri belevágással

  • A nagy munkadarab keresztmetszeteket bontsa több szakaszra (ingaszerű vágás)

  • Dolgozzon nyomás és erőltetés nélkül – elegendő a gép saját súlya. Fokozott nyomás, fokozott szerszámkopást eredményez.

  • A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!

  • A szerszám által kínált biztonság ellenére mindig viseljen védőszemüveget és védőruhát munka közben

  • Vegye figyelembe a címkén levő információt (max. fordulatszám), a használatra vonatkozó korlátozásokat és a biztonsági előírásokat

  • A tárcsán lévő forgásiránynak egyeznie kell a gép forgásirányával

  • Nem használható oldalirányú köszörüléshez

  • Használja a megfelelő védőburkolatot

  • A korong felhelyezését kizárólag képzett szakember végezze (ne erőltesse, a felfogóagy felülete legyen tiszta, végezzen próbafuttatást)

  • A csiszolószerszám helytelen felhelyezése vagy használata, illetve sérült állapotban való használata veszélyt jelent, és súlyos sérülést okozhat
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Mészhomok tégla, gázbeton, horzsakő, betontermékek, beton, beton (enyhén megerősített), ideális üreges falú téglákhoz (Poroton stb.). Különösen kemény anyagok esetén két lépésben kell létrehozni a maximális munkamélységet.

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Vágási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágásminőség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Átmérő (Ø)

125 mm

Vágási szélesség

24

Furat

22,23 mm

Szegmensmagasság

10 mm

Szegmensvastagság

2,2 mm

Szegmensszám

36 darab

Szegmenscsatlakozás

Lézer

Max. fordulatszám

12250 Ford/perc

Max. kerületi sebesség

80 m/s

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk