Szegmentált gyémánt vágótárcsa építkezésekhez
Gyémánt vágótárcsa, építk.,szegment.
GYÉMÁNTTÁRCSA-ÉPI-F22,2-D230MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagyon gazdaságos: a 10 mm-es szegmensmagasságnak köszönhetően biztosított a jó élettartam, valamint ötvözi a funkcionalitást és a gazdaságos működést
- Tökéletesített vágási tulajdonságok, mivel a legyezőszerűen kialakított szegmensek jobb hő- és porelvezetést nyújtanak a hagyományos szegmensekkel szemben
- A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon életlenné válnak, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak
- Ha a tárcsa már nem vág könnyedén (amit a heves szikrázás jelez), élezze újra csiszolóanyaggal, pl. homokkővel, több vágás kivitelezésével
- Nagyobb munkadarabok keresztmetszetének átvágását több szakaszban végezze (lengő vágás)
- Munka közben ne gyakoroljon nyomást a munkadarabra — a gép súlya elegendő. Fokozott nyomás, fokozott szerszámkopást eredményez.
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!
- Bármilyen védőberendezéssel van is felszerelve a szerszám, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot
- Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat
- A tárcsán lévő nyilak irányának meg kell egyeznie a gép forgási irányával
- Oldalirányú csiszoláshoz nem használható
- Használja a megfelelő védőburkolatot
- A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (kényszert ne alkalmazzon, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbaüzemet)
- Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, vagy helytelenül használják őket, esetleg sérültek, akkor használatuk veszélyes, és komoly sérülést okozhatnak
Adatlapok(X)
- Különösen régi betonhoz, betonhoz, mosott felületű betonhoz, vasbetonhoz, Poroton téglához, vályogtéglához, betoncsövekhez, hornyos útburkoló kőhöz, puha klinkertéglához, abrazív betonhoz, mészhomok téglához
- Száraz és vizes vágáshoz
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vágási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vágásminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Átmérő (Ø) | 230 mm |
Furat | 22.23 mm |
Szegmensmagasság | 10 mm |
Szegmensvastagság | 2.4 mm |
Szegmensszám | 16 PCS |
Szegmenscsatlakozás | Lézer |
Max. fordulatszám | 6600 U/min |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!