Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szegmentált gyémánt vágótárcsa építkezésekhez

Gyémánt vágótárcsa, építk.,szegment.
GYÉMÁNTTÁRCSA-ÉPI-F22,2-D125MM

Cikksz. 5527160125
EAN 4058794210842

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagyon sokoldalú, hosszú élettartamú: és költséghatékony tárcsa építési területekre, amely falhoronymarókon szintén használható
  • Nagyon gazdaságos: a 10 mm-es szegmensmagasságnak köszönhetően biztosított a jó élettartam, valamint ötvözi a funkcionalitást és a gazdaságos működést

  • Tökéletesített vágási tulajdonságok, mivel a legyezőszerűen kialakított szegmensek jobb hő- és porelvezetést nyújtanak a hagyományos szegmensekkel szemben
Megjegyzés
  • A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon életlenné válnak, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak

  • Ha a tárcsa már nem vág könnyedén (amit a heves szikrázás jelez), élezze újra csiszolóanyaggal, pl. homokkővel, több vágás kivitelezésével

  • Nagyobb munkadarabok keresztmetszetének átvágását több szakaszban végezze (lengő vágás)

  • Munka közben ne gyakoroljon nyomást a munkadarabra — a gép súlya elegendő. Fokozott nyomás, fokozott szerszámkopást eredményez.

  • A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!

  • Bármilyen védőberendezéssel van is felszerelve a szerszám, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot

  • Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat

  • A tárcsán lévő nyilak irányának meg kell egyeznie a gép forgási irányával

  • Oldalirányú csiszoláshoz nem használható

  • Használja a megfelelő védőburkolatot

  • A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (kényszert ne alkalmazzon, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbaüzemet)

  • Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, vagy helytelenül használják őket, esetleg sérültek, akkor használatuk veszélyes, és komoly sérülést okozhatnak
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Különösen régi betonhoz, betonhoz, mosott felületű betonhoz, vasbetonhoz, Poroton téglához, vályogtéglához, betoncsövekhez, hornyos útburkoló kőhöz, puha klinkertéglához, abrazív betonhoz, mészhomok téglához

  • Száraz és vizes vágáshoz

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Vágási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágásminőség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Átmérő (Ø)

125 mm

Furat

22.23 mm

Szegmensmagasság

10 mm

Szegmensvastagság

2.2 mm

Szegmensszám

10 PCS

Szegmenscsatlakozás

Lézer

Max. fordulatszám

12250 U/min

Max. kerületi sebesség

80 m/s

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkus sarokcsiszoló, AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

AKKUS SAROKCS AWS 18-125 P COMPACT 2X5AH

MASTER M-CUBE
Kompakt, nagy teljesítményű, szénkefe nélküli akkus sarokcsiszoló közepes és nagy igénybevételű nagyolási és vágási munkákhoz
x 1 db
Sarokcsiszoló EWS 17-125-EQ POWER

SAROKCSISZOLÓ-(EWS 17-125-EQ POWER)

MASTER
Nagy teljesítményű, kiválóan kezelhető, 1700 W-os praktikus sarokcsiszoló, amely gyors anyagleválasztást és maximális hatékonyságot biztosít. Ideális nagy igénybevételt jelentő nagyolási és vágási munkákhoz
x 1 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Védőszemüveg, CEPHEUS®

CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

CEPHEUS
Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg
x 1 db
Élezőkő Gyémánt vágótárcsákhoz, csiszolótányérokhoz és magfúrókhoz (kivéve PCD)

ÉLEZŐKŐ-320X160X30MM

Az eredeti vágóképesség visszaállítása egyszerűen a fenőkőbe történő fúrással vagy vágással
x 1 db