Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Jármű csiszolópapír korong, Arizona® perfect

Csiszolópapír korong Arizona Perfect
CSISZOLÓPAPÍR-TPZR-ARIZONA P-P500-D150MM

Cikksz. 5506353050

EAN 4045989830657

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Jármű csiszolópapír korong, Arizona® perfect

Cikksz. 5506353050

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Régi festék, kitöltőanyagok, kitöltőanyag keverékek, műanyagok, új alkatrészeken lévő gyári alapozó csiszolására, valamint festés mattítására.

Akár 20%-kal jobb anyagleválasztási teljesítmény és több mint 90%-kal hosszabb élettartam



Rövid csiszolási idő és hatékony munka


  • Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható tapadótányérral és tépőzáras támasztótányérral
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szemcse P40–P120


Új alkatrészek gyári alapozásának csiszolása (KTL festékek), régi festék lecsiszolása, kavicsfelverődések és rozsdás területek kicsiszolása, horpadt területek lecsiszolása a puszta fémig, poliészter és finom kitöltő anyag előcsiszolása, kitöltő anyagok szélének szintbehozása.



Szemcse P100–P600


Régi festék előcsiszolása az új festékhez való átmenetnél, fedőfestékek mattítása, sima festékek, hőre lágyuló akrilfestékek, színtelen lakkok, vízbázisú festékek, vastag filmek, alapozók, műgyanta és nitro-kitöltőanyagok, szórható kitöltő anyagok, 2-komponensű és MS kitöltő alapozók és reakciós alapozók csiszolása.

Forma

Alátét

Átmérő (Ø)

150 mm

Szemcseméret

500

Fúrási kép

Többszörös perforáció

Ragasztórendszer

Tépőzár

Csiszolóanyag anyaga

Alumínium-oxid

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Közbetét, többfuratos

CSISZOLÓTALP-ADAPTER-TÉPŐZ-MULTI-D150MM

A pormentes munka és az optimális eredmények érdekében.
x 2 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk