Jármű csiszolópapír korong, Arizona® perfect
Csiszolópapír korong Arizona Perfect
CSISZOLÓPAPÍR-TPZR-ARIZONA P-P80-D150MM
Cikksz. 5506353008
EAN 4045989830558
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Akár 20%-kal jobb anyagleválasztási teljesítmény és több mint 90%-kal hosszabb élettartam
Rövid csiszolási idő és hatékony munka
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható tapadótányérral és tépőzáras támasztótányérral
Adatlapok(X)
Szemcse P40–P120
Új alkatrészek gyári alapozásának csiszolása (KTL festékek), régi festék lecsiszolása, kavicsfelverődések és rozsdás területek kicsiszolása, horpadt területek lecsiszolása a puszta fémig, poliészter és finom kitöltő anyag előcsiszolása, kitöltő anyagok szélének szintbehozása.
Szemcse P100–P600
Régi festék előcsiszolása az új festékhez való átmenetnél, fedőfestékek mattítása, sima festékek, hőre lágyuló akrilfestékek, színtelen lakkok, vízbázisú festékek, vastag filmek, alapozók, műgyanta és nitro-kitöltőanyagok, szórható kitöltő anyagok, 2-komponensű és MS kitöltő alapozók és reakciós alapozók csiszolása.
Forma | Alátét |
Átmérő (Ø) | 150 mm |
Szemcseméret | 80 |
Fúrási kép | Többszörös perforáció |
Ragasztórendszer | Tépőzár |
Csiszolóanyag anyaga | Alumínium-oxid |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!