Távtartó Speedies kampósszegekkel
Speedies távtartó kampósszegekkel
TÁVTARTÓ-TÜSKÉKKEL-SH30


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors és egyszerű kezelés
- A hagyományos távtartókhoz képest 3x gyorsabb elhelyezés
- Nincs dőlés elhelyezés közben
- Védi a hátat és a térdeket
- A mennyezeti változatnál a tüskék meggátolják az elcsúszást
Egyszerű, költségtakarékos szállítás
- Gazdaságosan szállítható Euro-raklapokon (egy raklap belőle akár 1750 m² felületre elegendő)
- Családi házhoz csak 2 Speedies csatolóelem szükséges
Mennyezeti változat az optimális betonáramláshoz, a kész betonfelületen nem látszik át
Anyagigény: kb. 100–150 folyóméter/100 m2
PVC-mentes
Adatlapok(X)
A vízszintes betonvasak alá kell tenni padlópanelek és mennyezeti födémek betonozásakor.
- A belső fogantyúnak derékszögben kell lennie a külső fogantyúhoz képest az új Speedies csatolóelem felszereléséhez. Ha felszerelte, fordítsa el 90°-kal a belső fogantyút. A csatlakozás felemelhető.
- A két fogantyú párhuzamosan áll egymáshoz képest. A kézi adagoló készen áll a Speedies távtartók használatára. Csak hajtsa fel a belső fogantyút, és a hézagoló már a helyére is került.
Length | 194 mm |
Betonfedés | 30 |
Design | Fedél |
Material | PE - polietilén |
Colour | Szürke |
Darabszám raklaponként | 1750 PCS |
Product weight (per item) | 56.400 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!