Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Távtartó Speedies kampósszegekkel

Speedies távtartó kampósszegekkel
TÁVTARTÓ-TÜSKÉKKEL-SH20

Cikksz. 5396500200
EAN 4058794000047

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A világ leggyorsabb távtartói vízszintes vasaláshoz.

Gyors és egyszerű kezelés


  • A hagyományos távtartókhoz képest 3x gyorsabb elhelyezés

  • Nincs dőlés elhelyezés közben

  • Védi a hátat és a térdeket

  • A mennyezeti változatnál a tüskék meggátolják az elcsúszást


Egyszerű, költségtakarékos szállítás


  • Gazdaságosan szállítható Euro-raklapokon (egy raklap belőle akár 1750 m² felületre elegendő)

  • Családi házhoz csak 2 Speedies csatolóelem szükséges


Mennyezeti változat az optimális betonáramláshoz, a kész betonfelületen nem látszik át



Anyagigény: kb. 100–150 folyóméter/100 m2

Megjegyzés

PVC-mentes

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A vízszintes betonvasak alá kell tenni padlópanelek és mennyezeti födémek betonozásakor.

Útmutató
  • A belső fogantyúnak derékszögben kell lennie a külső fogantyúhoz képest az új Speedies csatolóelem felszereléséhez. Ha felszerelte, fordítsa el 90°-kal a belső fogantyút. A csatlakozás felemelhető.

  • A két fogantyú párhuzamosan áll egymáshoz képest. A kézi adagoló készen áll a Speedies távtartók használatára. Csak hajtsa fel a belső fogantyút, és a hézagoló már a helyére is került.

Length

194 mm

Betonfedés

20

Design

Fedél

Material

PE - polietilén

Colour

Szürke

Darabszám raklaponként

1750 PCS

Product weight (per item)

45.000 g

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kézi adagoló, Speedies

KÉZI-ADAGOLÓ-TÁVTARTÓKHOZ

A Speedies távtartók gyors és egyszerű kihelyezéséhez.
x 1 db