Munkavédelmi félcipő, S1P, VISION
Biztonsági félcipő S1P VISION
VISION VÉDŐCIPŐ S1P FÉLCIPŐ 42
Cikksz.
5357340420
EAN 4099618112393
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Puha mikroszálas anyagból készült könnyű és légáteresztő cipő
- Szintetikus mikroszálas anyagból készült felsőrész
- Légáteresztő, kopásálló textilbélés
- Fémmentes, kompozit cipőorrvédő (200J), szövet talpátszúrás elleni védelem, szélesség 11
- Belső talpbetét kivehető, anatómiailag formált, antisztatikus
- Csúszásbiztos SRC PU külső talp
- 42-es méretben kb. 490 g cipőnként
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Kék |
Méret | 42 |
Cipő felsőrész anyaga | Textilanyag szintetikus betétekkel |
Biztonsági kategória | S1P |
Talpszélesség | 11 (komfort szélességű munkavédelmi cipő) |