Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

MUNKAVÉDELMI FÉLCIPŐ, S3, ROMA

Biztonsági félcipő S3 ROMA
ROMA VÉDŐCIPŐ S3 FÉLCIPŐ 39

Cikksz. 5357081390
EAN 4099618141874

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy kopásállóságú kompozit anyagból készült könnyű és légáteresztő cipő
  • Nagy kopásállóságú légáteresztő felsőrész

  • Légáteresztő textilbélés

  • Fémmentes, kompozit cipőorrvédő (200J), szövet talpátszúrás elleni védelem, szélesség 11

  • Csúszásbiztos SRC PU külső talp

  • 42-es méretben kb. 490 g cipőnként
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Colour

Fekete

Size

39

Cipő felsőrész anyaga

Légáteresztő textil

Biztonsági kategória

S3

Talpszélesség

11 (normál szélességű munkavédelmi cipő)

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk