Acélbetétes csizma S5 EN 345
Dunlop gumi munkavédelmi csizma, S5
ACÉLBETÉTES CSIZMA S5 43-ES
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alapanyaga: PVC
Nagy védelmi képességgel rendelkezik
Acél orrmerevítő talplemez
Átszúrás elleni bokaerősítés
Védelmet biztosít:
- 30% kénsav
- 20% sósav
- 20% nátrium-hidroxid ellen szobahőmérsékleten (22°C-on) 72 órán át
Vízben állva, nedves közegben végzett munkánál kitűnő védelem
Adatlapok(X)
Szín | Zöld |
Méret | 43 |
Anyag | PVC – polivinil-klorid |
Biztonsági kategória | S5 |