Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Munkavédelmi félcipő S3 Alaska

Munkavédelmi félcipő, S3, Alaska
ALASKA VÉDŐCIPŐ S3 FÉLCIPŐ 44-ES

Cikksz. 5357020440

EAN 4045989109418

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Munkavédelmi félcipő S3 Alaska

Cikksz. 5357020440
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
  • Szár: kiváló minőségű, vízálló, finom velúrbőr

  • Bélés: szellőző, gyorsan száradó textil bélés

  • Fényvisszaverő sávok a jobb láthatóságért/biztonságért

  • Belső talprész: kivehető és antibakteriális talpbetét

  • Cipőorr: Műanyag cipőorr

  • Köztes talp: anti-perforáció, fémmentes és textil köztes betét

  • Talp: dupla PU-talp, öntisztító, hőálló akár + 140 C-ig

Munkavédelmi osztály S3:


Zárt sarokfelület, antisztatikus, energiaelnyelő sarok, 200 J energia elnyelésére képes orrmerevítő, olaj- és benzinálló külső cipőtalp, talp átszúródás elleni védelem, vízlepergető (nem vízzáró)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Javasolt:


  • Általános ipari felhasználás

  • Belső burkolás

  • Gépjárműműhely

  • Raktározás/logisztika


Alkalmazható az alábbiakhoz:


  • Táj- és kertépítés

  • Fűtés- és szellőzőrendszerek szerelése

  • Gépészet

  • Vízvezeték- és gázszerelés

  • Acél- és könnyűfém szerkezetek szerelése

  • Vakolási munkálatok

  • Ácsmunkák/asztalosmunkák

  • Szárazépítészet

Szín

Szürke, Fekete

Méret

44

Cipő felsőrész anyaga

Antilopbőr

Biztonsági kategória

S3

Szabványok

ISO 20345

ISO

20345

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk