Munkavédelmi bakancs S3 Alaska
Munkavédelmi bakancs, S3, Alaska
ALASKA VÉDŐCIPŐ S3 MAGASSZÁRÚ 39-ES







Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szár: kiváló minőségű, vízálló, finom velúrbőr
- Bélés: szellőző, gyorsan száradó textil bélés
- Fényvisszaverő sávok a jobb láthatóságért/biztonságért
- Belső talprész: kivehető és antibakteriális talpbetét
- Cipőorr: Műanyag cipőorr
- Köztes talp: anti-perforáció, fémmentes és textil köztes betét
- Talp: dupla PU-talp, öntisztító, hőálló akár + 140 C-ig
Munkavédelmi osztály S3:
Zárt sarokfelület, antisztatikus, energiaelnyelő sarok, 200 J energia elnyelésére képes orrmerevítő, olaj- és benzinálló külső cipőtalp, talp átszúródás elleni védelem, vízlepergető (nem vízzáró)
Adatlapok(X)
Javasolt:
- Általános ipari felhasználás
- Kabinépítés
- Gépjárműműhely
- Raktározás/logisztika
Alkalmazható az alábbiakhoz:
- Táj- és kertépítés
- Fűtés- és szellőzőrendszerek szerelése
- Gépészet
- Vízvezeték- és gázszerelés
- Acél- és könnyűfém szerkezetek szerelése
- Vakolási munkálatok
- Ácsmunkák/asztalosmunkák
- Szárazépítészet
Szín | Szürke, Fekete |
Méret | 39 |
Cipő felsőrész anyaga | Antilopbőr |
Biztonsági kategória | S3 |
Szabványok | ISO 20345 |