Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Védőkesztyű, Driver Combi

Védőkesztyű, Driver Combi
BIVALYBŐR SOFŐRKESZTYŰ COMBI 11-ES

Cikksz. 5350000511

EAN 4056807050621

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Védőkesztyű, Driver Combi

Cikksz. 5350000511

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 6 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Driver-Combi kesztyű erős bivalybőrből

Kiváló illeszkedés, nagyon kényelmes



Teljes értékű bivalybőrből készült tenyerek



A kézhát hasított bivalybőr


  • Jó fogást biztosít


Béleletlen tenyér



Bőrvastagság: 0,8–1,0 mm



Gumírozott pánt a kézháton

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Erdészet, kertészet és mezőgazdaság, favágás, építőipar és útépítés, acél- és nehézipar, raktárak és logisztika, hivatásos sofőrök, áruszállítás.

Méret

11

Anyag

Bivalybőr

Anyagvastagság

0,9 mm

Tűrés, anyagvastagság (+/-)

0,1 mm

Szabványok

EN 388, EN 420

Kategória

2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk