Hatlapú anya szorítóelemmel (nemfémes betét) ISO 7040, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ISO 7040, acél, 8, horganyzott
Cikksz. 5162000206
EAN 4053479388687
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 7040 a DIN 982 szabványt váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság | Az M7, M18, M22, meneteket kivették | Az M3, M4, M30 és M36 meneteket belevették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10512 szabvány tartalmazza | A 12. szilárdsági osztályt kivették | Az ISO 7040 szabvány az 5, 8, 10, szilárdsági osztályokra érvényes.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M6 |
Magasság (h1) | 8 mm |
Külső hajtás (s1) | SW10 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
A zárszerkezet működési elve | Befogó rész, poliamid gyűrű |
Reteszelő funkció | Kilazulás elleni rögzítés befogással |