Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú anya szorítóelemmel (nemfémes betét) ISO 7040, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ISO 7040, acél, 8, horganyzott

Cikksz. 5162000205
EAN 4053479388670

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapú anya szorítóelemmel (nemfémes betét) ISO 7040, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 5162000205

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

Az ISO 7040 a DIN 982 szabványt váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság | Az M7, M18, M22, meneteket kivették | Az M3, M4, M30 és M36 meneteket belevették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10512 szabvány tartalmazza | A 12. szilárdsági osztályt kivették | Az ISO 7040 szabvány az 5, 8, 10, szilárdsági osztályokra érvényes.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (D)

M5

Magasság (h1)

6,80 mm

Külső hajtás (s1)

SW8

Szabványok

ISO 7040

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

8

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

A zárszerkezet működési elve

Befogó rész, poliamid gyűrű

Reteszelő funkció

Kilazulás elleni rögzítés befogással

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk