Hatlapfejű önfúró csavar
Önfúró csavar, hatlapfejű, peremmel és alátéttel
HLF-ÖNF-LEMCS-LEO-HORG-4,8X45
Cikksz. 5045048045
EAN 4062856204557
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Fúrás, menetformázás és csavarozás egy lépcsőben
- 50%-al csökkenti a munkaköltséget
- Időjárásálló, vulkanizá, rugalmasl alátéttel
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapú fej rápréselt alátéttel |
Névleges átmérő (d1) | 4,8 mm |
Hosszúság (l1) | 45 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 15 mm |
Külső hajtás (s1) | SW8 |