Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
ASSY® 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű - 9

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ASSY® 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű

Kiváló minőségű ausztenites HCR 1.4529 nemesacélból készült kiváló minőségű részmenetes csavar süllyesztett fejjel fa-fa rögzítésekhez korróziónak folyamatosan kitett területeken, uszodákban (korrózióállósági osztály: V)

A kedvezmény mértéke
Csom. egys.
Ár kérésre
Válasszon változatot

Olvassa el a cikk leírását

7 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően


  • Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt

  • Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően

  • Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz

  • Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással


Formazáró csatlakozás a fém vasalatokhoz, vagy fából készült, nagy térfogatsúlyú termékekben


  • Vasalat csatlakozásokhoz tövigmenetes acélcsavarokkal

  • A 90°-os fej tökéletesen illeszkedik a fém vasalatok süllyesztéseibe

  • Mivel nincsenek marórészek a fej alatt, ezért az összehúzás fejmarás nélkül történik

  • A fej beillesztése nyomással történik


Nagyobb szakító nyomaték


  • Az egybekezdéses menet megerősített, aszimmetrikus menetoldal geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban

  • A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés


A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását


  • A domború maróelemek áthelyező hatásának révén csak kismértékű repesztő hatás lép fel

  • A kisebb súrlódású menetforgás kisebb becsavarozási erő alkalmazását teszi lehetővé


Használható rendkívül magas klórtartalommal és egyidejűleg SO2-al terhelt, klórgáznak és magas hőmérsékleteknek kitett területeken


  • Magas korrózióállóságú, ausztenites, nemmágneses és nem rozsdásodó nemesacélból készült, HCR (magas korrózióállóságú) 1.4529 osztályú

  • Használható az időjárás viszontagságainak kitett külső felületeken, fröcskölő víznek kitett vagy ködös területeken, illetve extrém magas kloridtartalmú és ezzel egyidejűleg magas SO2-koncentrációjú ipari légterekben, vagy klórgáznak és magas hőmérsékleteknek kitett területeken, valamint tisztítás híján jelentős mennyiségű szennyezőanyagokat tartalmazó helyeken, pl. uszoda- vagy alagútépítés

  • Korrózióállósági osztály: KWK V
Megjegyzés
  • Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték

  • A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni

  • A részmenetes csavarok ideálisak fából készült alkatrészek összeszereléséhez. Az alkatrészek optimális összeszerelésének megvalósításához az összeszerelendő alkatrészek nem lehetnek vastagabbak a szár hosszánál

  • A két különböző, közvetlenül érintkező fém között fellépő kontaktkorrózió elkerülésének érdekében. A nemesfém pl. víz vagy természetes páratartalom jelenlétében elősegíti az alapfém korrózióját. Általános javaslat, hogy a kisebb felülettel rendelkező termék, pl. a csavar készüljön a nemesfémből. Szintén javasolt egy nem vezető védőréteg elhelyezése a fémek között

Az ETA-11/0190 által jóváhagyva

Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani