Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Arcori Plus S3 FLEXITEC® munkavédelmi cipő
Erős és flexibilis munkavédelmi cipő hőálló Vibram® járótalppal. A cipő szakszerűen kombinálja a kényelmet és a magas szintű védelmet.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Légáteresztő nubukbőr
- Műanyag cipőorrvédők, acél talpátszúrás elleni védelem
- Csúszásbiztos Vibram® SRC HRO gumi járótalp, standard szélesség: 10,5
- FLEXITEC® technológia, DGUV 112-191 (BGR 191), Z 1259 Ö-Norm osztrák szabvány, Vibram®
- 42-es méretben kb. 740 g cipőnként
A Vibram® a VIBRAM S.p.A., IT bejegyzett védjegye.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!