Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Munkavédelmi csizma, Dunlop Acifort SB EN 50321
PVC-ből készült munkavédelmi csizma EN ISO 50321 tanúsítvánnyal és acél cipőorrvédővel.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Speciális kevert PVC/gumi anyag a nagyfeszültség elleni védelemhez
- Fertőtlenített belső bélés az egészséges lábklímáért és a szagok megelőzéséért
- Acél cipőorrvédők
- Csúszásbiztos SRA PVC/gumi járótalp, komfort szélesség: 11
- EN ISO 50321 Class 0, gyártási hely: Európa
- Cipőnként kb. 1060 g, 42-es méretben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!