Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Neonszínű láthatósági nadrág, Class 2
Ez az innovatív láthatósági nadrág az innovatív sztreccs anyagnak köszönhetően maximális mozgásszabadságot biztosít. Magas pamuttartalma révén maximális kényelemről gondoskodik, mindezt a tartósság feladása nélkül.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Tartós sztreccs anyag, gyorsan száradó, könnyen kezelhető
- 2 elülső zseb, 2 megerősített hátsó zseb jobb oldalon cipzárral, combzseb, mérőléc zseb, mobiltelefon zseb, kalapácstartó hurok
- LOXY® fényvisszaverők
- Tripla öltésű varrások, ergonomikus szabású térdrész
- EN 14404 szerint tanúsított térdbetétek
- EN ISO 20471, Class 2
A LOXY® a Loxy AS NO vállalat bejegyzett védjegye.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!