Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Softshell kabát Hydra
Modern és nagy funkcionalitású softshell dzseki, 3 rétegű. A puha és meleg polár bélés garantálja a mindennapos kényelmet.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Szélálló, vízhatlan (8000 mm-es vízoszlop), légáteresztő
- 3 külső zseb, ujj, belső, e-Care anyagú mobiltelefonzseb
- Fényvisszaverő betétek, levehető kapucni
- Polár bélés, megerősített vállak és ujjak
- Húzózsinóros szegély
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!