Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Stretch X női softshell dzseki
Ez a praktikus dzseki rugalmas softshell anyagból készült. Ezenkívül szélálló, és megerősített vállrésszel rendelkezik
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Vízlepergető (8000 mm-es vízoszlop), légáteresztő
- Három külső zseb cipzárral, két belső zseb
- E-care szövet (99%-os védelmet nyújt az elektromágneses sugárzással szemben)
- Fényvisszaverő betétek, gumírozott kézelők, húzózsinóros szegély
- Azonosítókártya-tartó csipesz, levehető kapucni, az OEKO-TEX® STANDARD 100 szabvány szerint tanúsított
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!