Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Multinorm dzseki
A funkcionális és antisztatikus dzseki maximális védelmet és kényelmet nyújt.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nem gyúlékony, antisztatikus, rejtett cipzáras
- 2 elülső zseb, 2 szivarzseb
- Fényvisszaverő betétek
- Állítható kézelők
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 1. osztály, EN ISO 11611 2. osztály, EN ISO 11612
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!