Injektorfenék tisztító és maró készlet Univerzális, 31 darab
Injektortiszt.- és marósz.klt., 31 db
UNIVERZÁLIS-INJEKTOR-TISZTÍTÓ-KÉSZLET
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Koromlerakódások makulátlan eltávolítása, és foltmentes felület kialakítása a hengerfejben lévő tömítőgyűrűn
- Az alapegység adaptálható az injektor tengelyéhez; rugósan beállítható érintkezési nyomás
- Speciális keményfémből készült tisztító-marószerszám
- Pontos központosítás
Szállítási terjedelem
- 1 x speciális bittartó, flexibilis, 1/4 colos szerelvénnyel
- 1 x alapegység rugóval, kúppal és rögzítőgyűrűvel
- 1 x tartó a speciális tisztítókefékhez
- 1 x speciális tisztítókefe, átmérő 19 mm
- 1 x speciális tisztítókefe, átmérő 18 mm
- 1 x speciális tisztítókefe, átmérő 21 mm
- 1 x speciális tisztítókefe, átmérő 24 mm
- 1 x központosító kúp, átmérő 17,8 – 20,6 mm
- 1 x központosító kúp, átmérő 18,8 – 24,5 mm
- 1 x injektorfészek maró, átmérő 17/ 21 mm 120°
- 1 x injektorfészek maró, átmérő 15/ 17 mm 180°
- 1 x injektorfészek maró, átmérő 17 mm 180°
- 3 x sárgaréz huzal furattisztító kefe, 300 x 100 x 7
- 6 x reteszelő hüvely
- 1 x reteszelő hüvely beillesztő szerszám
- 1 x polírozó kefe tartó
- 3 x speciális gyapjú polírozó kefe
- 1 x speciális kefe, 17,0 mm x 1/4 colos hatszög szerelvény
- 1 x speciális kefe vezető, műanyag
Injektor tömítőgyűrű-eltávolító szerszámmal, univerzális
- Az injektor tengelyben helyben beégett réz tömítőgyűrűk eltávolításához
- Kiváló minőségű kivitelezés
- Egyedi kivitelű táguló fej
- Az injektortömítő-készlet nem sérül meg
- A különösen mélyen fekvő tömítőgyűrűkhöz is használható
- A helyben beégett tömítőgyűrűk biztonságosan meglazíthatók
- Ütési súly: 1300 g
- Csatlakozómenet: M10
Adatlapok(X)
Alkatrészek száma | 31 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 5800 g |
MILLER D15-D17MM F. INJECTOR GASKET SEAT
MILLER D17MM F. INJECTOR GASKET SEAT
MILLER D18.8-D17MM F. INJ GASKET SEAT
TÖMÍTÉSTISZTÍTÓ-KEFE-17MM-1/4-COL
POLISHING BRUSH SET
BASIC TOOL WITH CENTERING CONE
SEALING CAPS WITH ASSEMBLY DEVICE
CENTERING CONICAL BUSHING D20.5-D17.8
CENTERING CONICAL BUSHING D24.5-D18.8
BRUSHGUIDE-1952003130
PIN WITH CONNECTION F. POLISHING BRUSHES
HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-FLEXIBLE-1/4IN
CAVITY SEAT BR W. BRA WIRE 300X100X7-3PC
CLEANING BRUSH D 18 MM
CLEANING BRUSH D 19 MM
CLEANING BRUSH D 21 MM
CLEANING BRUSH D 24 MM
SEALING BUSHING ROD
SUPPORT FOR CLEANING BRUSH
COPPER WASHER PULLER FOR INJECTORS
TAMPER-PIN
HAMMER
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076