Pofás fejű kihúzható emelőrúd, gépjármű
Kihúzható emelőrúd, csőrös fej, jármű
TELESZKÓPOS-FESZÍTŐVAS-ÁLLÍTHATÓ-915MM
Cikksz. 1952001401
EAN 4056807684635
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A feszítővas feje 180°-ban elforgatható, és a fejen lévő nyomószerkezettel biztonságosan rögzíthető.
- A kar hossza 10 mm-es lépésekben nyomógombbal állítható.
- A hegyes pofa még kis hézagok esetében is optimális használatot biztosít.
Adatlapok(X)
Hosszúság | 600 mm |
2. hosszúság | 915 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 1370,000 g |