TX bit készlet, apa KIVÁLÓ MARKOLAT
TX bit készlet, apa, SuperGrip
SUPERGRIP-TX-BIT-CSAVARKISZEDŐ-KLT-11DB
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Minden belső kulcsnyílású TX behajtóhoz alkalmas
A bit speciális profilja lehetővé teszi a „befogást”, és a lecsupaszított vagy lekerekített belső kulcsnyílású TX behajtó kicsavarását
Különösen tartós és kiváló minőségű anyag
Csavarhúzóval vagy racsnival használható a mellékelt 1/2'' x 10 mm-es adapterrel
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lg 50 mm-es biteket tartalmaz 1/4'' hatszöggel, valamint T45, T50, T55 lg 38 mm-es biteket 10 mm-es hatszöggel
Adatlapok(X)