Feszítőrúdkészlet 4 részes
Feszítőrúdkészlet, 4 részes
FESZÍTŐ/EMELŐ KLT 4DB
Cikksz. 1952001250
EAN 4250158191235
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szállítási terjedelem:
- 1 db feszítővas, egyenes, 930 mm hosszú
- 1 db feszítővas, egyenes kivitel, 30°-ban hajlított penge, szélesített, 920 mm hosszú
- 1 db feszítővas, egyenes kivitel, 60°-ban hajlított penge, 650 mm hosszú
- 1 db feszítővas, egyenes kivitel, 90°-ban hajlított penge, 640 mm hosszú
Adatlapok(X)
Az összes autóipari szektor számára, tehergépjárművekhez, fémiparhoz, építési szolgáltatásokhoz, építőiparba, műhelyekbe
Alkatrészek száma | 4 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 7000,000 g |