Tengelyanya kulcs, nyolclapú, 3/4", nehéz kivitel
3/4I TENGELYANYA KULCS 8LAPÚ SW105 L205
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Tanúsítványok/Dokumentumok(X)
- 1952001095, 1952001096, 1952001097: Univerzális tehergépjármű/haszongépjármű
- 1952001098: Scania tengelyanya 124 L/144 L FA
- 1952001099, 1952001100, 1952001101, 1952001102, 1952001103, 1952001104: Univerzális tehergépjármű/haszongépjármű
- 1952001105: FA Volvo FH 12 és FH 16, MY 93-tól kezdve
Belső négyszög hajtás | 3/4 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 105 mm |
Hosszúság | 205 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 3400 g |