Tengelyanya kulcs
Tengelyanya kulcs, nyolclapú, 3/4", nehéz kivitel
3/4I TENGELYANYA KULCS 8LAPÚ SW90 L205
Cikksz. 1952001100
EAN 4250158103283
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
- Cikksz. 1952 001 095, 1952 001 096, 1952 001 097: Univerzális tehergépjármű/haszongépjármű
- Cikksz. 1952 001 098: Scania tengelyanya 124 L/144 L VA
- Cikksz. 1952 001 099, 1952 001 100, 1952 001 101, 1952 001 102, 1952 001 103, 1952 001 104: Univerzális tehergépjármű/haszongépjármű
- Cikksz. 1952 001 105: FA Volvo FH 12 és FH 16, MY 93-tól kezdve
Belső négyszög hajtás | 3/4 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 90 mm |
Hosszúság | 205 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 2800,000 g |