Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tengelyanya kulcs

Tengelyanya kulcs, nyolclapú, 3/4", nehéz kivitel
3/4I TENGELYANYA KULCS 8LAPÚ SW85 L205

Cikksz. 1952001099

EAN 4250158103122

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tengelyanya kulcs

Cikksz. 1952001099
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
Porvédő sapkák és tengelyanyák le- és felszereléséhez.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Cikksz. 1952 001 095, 1952 001 096, 1952 001 097: Univerzális tehergépjármű/haszongépjármű

  • Cikksz. 1952 001 098: Scania tengelyanya 124 L/144 L VA

  • Cikksz. 1952 001 099, 1952 001 100, 1952 001 101, 1952 001 102, 1952 001 103, 1952 001 104: Univerzális tehergépjármű/haszongépjármű

  • Cikksz. 1952 001 105: FA Volvo FH 12 és FH 16, MY 93-tól kezdve

Belső négyszög hajtás

3/4 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kulcsnyílás

85 mm

Hosszúság

205 mm

Terméktömeg (darabonként)

2600,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk