Tengelyanya gépi dugókulcs vezetőgalléros vagy vezetőgallér nélküli tengelyekhez Hatlapú
TENGELYANYA KULCS SW95
Cikksz. 1952001093
EAN 4250158106956
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
- Cikksz.: 1952 001 090: SAF utánfutó tengely
- Cikksz.: 1952 001 091: IVECO Cargo HA '98
- Cikksz.: 1952 001 093: DC Dicos utánfutó tengely MY 2005-től kompakt kerékagycsapágy egységgel (DB sz. W749589000900)
- Cikksz.: 1952 001 092: IVECO Eurocargo HA 120 E15 '98 típus dupla anyával
- Cikksz.: 1952 001 094: Kässbohrer/Setra buszok
- Cikksz.: 1952 001 406: Minden IVECO tengely 92-es csavarkulcs mérettel
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Kulcsnyílás | 95 mm |
2. kulcsnyílás | 36 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 2800,000 g |