Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tengelyanya gépi dugókulcs vezetőgalléros vagy vezetőgallér nélküli tengelyekhez Hatlapú

Tengelyanya gépi dugókulcs,hatlapú vezetőgallérral
TENGELYANYA KULCS SW98

Cikksz. 1952001092

EAN 4250158147850

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tengelyanya gépi dugókulcs vezetőgalléros vagy vezetőgallér nélküli tengelyekhez Hatlapú

Cikksz. 1952001092
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
A kerékagy tengely le- és felszereléséhez, a fékdobokkal és kerekekkel.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • 1952001090: SAF utánfutó tengely

  • 1952001091: IVECO - Cargo HA ´98

  • 1952001093: DC Dicos utánfutó tengely MY 2005-től kompakt kerékagycsapágy egységgel (DB sz. W749589000900)

  • 1952001092: IVECO Eurocargo - HA 120 E15 '98 típus dupla anyával

  • 1952001094: Kässbohrer/Setra buszok

  • 1952001406: Minden IVECO tengely 92-es csavarkulcs mérettel

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Kulcsnyílás

98 mm

2. kulcsnyílás

36 mm

Terméktömeg (darabonként)

2300,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk