Tengelyanya gépi dugókulcs vezetőgalléros vagy vezetőgallér nélküli tengelyekhez Hatlapú
Tengelyanya gépi dugókulcs,hatlapú vezetőgallérral
TENGELYANYA KULCS SW85
Cikksz. 1952001090
EAN 4250158160859
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
- 1952001090: SAF utánfutó tengely
- 1952001091: IVECO - Cargo HA ´98
- 1952001093: DC Dicos utánfutó tengely MY 2005-től kompakt kerékagycsapágy egységgel (DB sz. W749589000900)
- 1952001092: IVECO Eurocargo - HA 120 E15 '98 típus dupla anyával
- 1952001094: Kässbohrer/Setra buszok
- 1952001406: Minden IVECO tengely 92-es csavarkulcs mérettel
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Kulcsnyílás | 85 mm |
2. kulcsnyílás | 36 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 1800,000 g |