Tengelyanya kulcs, kerékagy sapka, 3/4"-os, hegesztett
K.agy sapka/t.anya gépi d.kulcs, lapos/ov., 3/4”
3/4I TENGELYANYA KULCS SW65
Cikksz.
1952001082
EAN 4250158102941
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hegesztett kivitel lapos/ovális kerékagy sapkák és tengelyanyák le- és felszereléséhez
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 3/4 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 65 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 900 g |