Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ALKATRÉSZMOSÓ BERENDEZÉS

Alkatrészmosó berendezés W-Clean
ALKATRÉSZMOSÓ BERENDEZÉS

Cikksz. 0995200000
EAN 4045989809028
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Elektromos tisztító berendezés kisméretű alkatrészekhez
  • TÜV-által bevizsgált

  • 220 V-os csatlakozás

  • A hordó azonnal csatlakoztatható, nincs állás idő

  • Anyagtakarékos munka a körforgás, keringetés miatt

  • Környezetbarát - az olaj nem a csatornába kerül
Megjegyzés
  • Egy elektromos szivattyú felszívja a hordóból a folyadékot és a fekete gumicsövön keresztül az ecsethez továbbítja

  • A koszos alkatrészek ezért állandó folyadék áramnak vannak kitéve

  • Az ecsetelés és az egyidejű folyadékáram hatásos tisztítást tesz lehetővé
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Magasság

260 mm

Szélesség

550 mm

Munkamagasság

900 mm

Mélység

800 mm

Szivattyú teljesítmény

45 W

Teherbírás

80 kg

Űrtartalom

200 l

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk