Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Figyelmeztető lámpa és jelzőfény

LED figyelmeztető lámpa és jelzőfény, TL-jóváhagyás
LÁMPA-LED-BIZTONSÁGI-FIGYELMEZTETŐ

Cikksz. 0993899301
EAN 4058794036022
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

BASt által bevizsgált lámpa törésbiztos házzal és kényelmes hordozófogantyúval
  • Rendkívül hosszú élettartam

  • Világítási irányonként csak egy LED, mellyel csökken az áramfogyasztás

  • Ha a lámpa két elemmel üzemel, az elemeket csak feleolyan gyakran kell cserélni

  • Egy elemmel is működtethető

  • Az elemek cseréjét a lámpa teljes szétszedése nélkül is el lehet végezni

  • Automatikus szürkület-érzékelővel és LED üzemmód vezérlő kijelző

  • Villogó fény vagy folyamatos világítási üzemmódok között átváltható

  • A háromsínes rendszernek köszönhetően az elem bármilyen módon beilleszthető

  • Hatékony fénykibocsátás 180 mm
Megjegyzés

Elemek, lámpatartó és lámpakulcs nélkül

  • BASt által bevizsgált és megfelel a műszaki előírásoknak

  • Megfelel az EN 12352 — L6 előírásainak
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Vörös fény a teljes lezárásokhoz, valamint a leesés elleni védelemre

  • Sárga fény a részleges lezárásokhoz, valamint a terelőoszlopokra

Lámpafej átmérő

180 mm

Fény színe

Sárga

IP érintésvédelemi osztály

IP 33

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Blokkelem LED-es figyelmeztető lámpákhoz

BLOKKELEM-6V/7AH