Úthosszmérő
Úthosszmérő
MÉRŐKERÉK-D318,5MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Németországban gyártott minőségű számláló
- Porálló és fröccsenővíz ellen védett
- Visszafelé számlálási funkció
- Tömör alumínium öntvényből készült teljes tárcsás kerék a maximális zökkenőmentesség érdekében
- Kihajtható állványkeret
- A beépített fék megelőzi a mérési hibákat
- Összehajtható vezetőrúd
- Univerzális gumi a precíz földeléshez akár 318,5 mm átmérőig – pontosan 1 m tömítőperemnek felel meg
- Minden mérőkerék egyedileg felügyelt és vizsgálati címkével jelölt
- Robothegesztésű keret az egyenletes minőségért
- Sínadapterrel együtt használva sínmérésekre is használható (nem tartozik a szállítási terjedelembe)
- Tároló táskával
Adatlapok(X)
Kerékkerület | 1 m |
Kerékátmérő | 318,5 mm |
Mérési pontosság | < 0,05% |
Max. hossz mérési tartomány | 9999,99 m |
Anyag | Alumínium formaöntvény |
Tömeg | 3900 g |