Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Buborékfólia

Buborékfólia adagolódobozban
BUBORÉKFÓLIA ADAGOLÓDOBOZBAN B300MM-L75M

Cikksz. 0992900280
EAN 4052712319655
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiváló minőségű légbuborék-fólia praktikus adagolódobozban a felületek védelméhez, párnázásként a kényes termékek védelmére, valamint az üres helyek kitöltésére.

Környezetbarát LDPE anyagból készült fólia határréteggel


  • Csökkenti a szállítás közben előforduló sérülések veszélyét

  • A párnázás buborékainak gyakorlatilag nincs légvesztesége

  • Hosszabb tartósság, korlátlan újrafelhasználhatóság


A tárolási és szállítási térfogat akár 40%-kal csökken


Ez az innovatív buborékos szerkezetnek köszönhető



A fólia könnyen, tisztán és egyenesen a kívánt hosszúságra téphető


  • A szükséges mennyiség egyedileg kivehető

  • A vágáshoz nincs szükség késre

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Védi a termékeket a karcolódástól, a porszennyezéstől és a nedvességtől. A termékek párnázott csomagolása szállítás közben védelmet nyújt a rázkódások, ütések és rezgések hatásaival szemben. Üregek kitöltése

Anyag

LDPE - Kis sűrűségű polietilén

Szín

Átlátszó

Szélesség

300 mm

Hosszúság

75 m

Csomóátmérő

10 mm

Max. hőállóság

70 °C

UV állóság

3 hónap, kültéri időjárási hatások

Vegyi ellenállóság

Alkalmazástól függően, ajánlatkérés szükséges

Kiegészítő árucikkek

Csomagszalag, cikksz. 0985 050..., szállítókartonok, cikksz. 0992 905...

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk