Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Packfix csomagolófólia

Csomagolófólia, Packfix
KÉZI-CSOMAGOLÓFÓLIA-FEKETE-20-500MMX270M

Cikksz. 0992900220
EAN 4052712319563
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A vágás vagy ragasztómaradvány nélküli gyors csomagoláshoz
  • Nincsenek ragasztóanyag maradványok, amikor a fóliát eltávolítja a termékről

  • Sarkok, élek és ívek stb. gyorsan és megbízhatóan csomagolhatók és/vagy védhetők a fóliával. Ez azt is jelenti, hogy jelentős időt takarít meg.

  • A tekercsmag kiálló részét megfogva a fólia könnyen letéphető. Ennek eredményeként nincs szükség külön vágóeszközre a fólia vágásához.

  • Újrahasznosítható PE fólia
Megjegyzés

Másik fogantyút kell használni az 500 mm-es fóliához, mint a 100 mm-es fóliához.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Rakományegységek csomagolásához, kötegeléséhez, védelméhez, rögzítéséhez, valamint nedvesség és lopás elleni védelemhez. Általánosan használható a legkülönfélébb csomagolóanyagokhoz, mint például csomagok, raklapok, fa és műanyag profilok, szőnyegtekercsek, képkeretek, egyéb hosszú áruk stb. A Packfix a költözködések során is bevált, kiválóan használható kartondobozok lezárásához, bútordarabok védelméhez és fiókok kinyitás elleni biztosításához. A 100 mm-es Packfix kifejezetten alkalmas a kormánykerék védelmére a gépjárműiparban

Útmutató

Kérjük, a pontos alkalmazással kapcsolatos információkért tekintse át a műszaki adatlapot.


Ha a Packfix segítségével rögzít egységrakományt a raklapokra, akkor feltétlenül ügyelni kell a lábak tekercselésére. A teherhordozó és a csomagolóanyag közötti jó érintkezés elengedhetetlen az egységrakomány megfelelő rögzítéséhez.

Anyag

PE - polietilén

Szín

Fekete

Szélesség

500 mm

Hosszúság

270 m

Fóliavastagság

20 µm

Nyújthatóság

200 %

Min. préselési nyomás

0.7 N/mm²

Préselési nyomás feltétel

Nyolc csomagolással

UV állóság

6 hónap

Max. hőállóság

50 °C

Vegyi ellenállóság

Alkalmazástól függően, ajánlatkérés szükséges

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

24 Hónap / Tárolás száraz helyen, 20 °C

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fogantyúhüvely Csomagolófóliához

ADAGOLÓ 50CM CSOM.FÓLIÁHOZ

500/430 mm-es fóliaszélességekhez használható
x 10 db
ERGO csúszópersely Csomagolófóliához

ADAGOLÓ CSOMAGOLÓFÓLIÁHOZ-2K-L70MM

500/430 mm-es fóliaszélességekhez használható
x 2 db