Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

EURASOL® tömítő ragasztószalag

Tömítő ragasztószalag, EURASOL
RAGASZTÓSZALAG-1OLDALI-EURASOL-60MMX25M
EURASOL

Cikksz. 0992700050
EAN 4052703998272

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rendkívül jól tapadó, sokoldalú ragasztószalag tető membránalátétek, párazárók, páragátlók és OSB-lapok légzáró ragasztására.

Öregedéssel szembeni bevizsgált ellenálló képesség


  • Légtömörségi (Blower Door) tesztekkel vizsgált maximális biztonság

  • Véd a nedvesség és a szigetelésben képződő penész ellen


  • Kiváló kezdeti és végső tapadás

  • Gyors, könnyű és biztonságos alkalmazás

  • A rugalmas hordozóanyag könnyen alkalmazkodik a nyílásokhoz

  • Oldószermentes


Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.

Megjegyzés

A ragasztási felületnek száraznak, zsírtól, forgácstól és portól mentesnek kell lennie. Gondoskodjon róla, hogy ne gyűlhessen fel víz a ragasztott részeken.

  • A Kasseli Egyetem tanúsítványa szerint ellenáll a termikus öregedésnek és a nedvességnek

  • A stuttgarti Fraunhofer Épületfizikai Intézet bizonyította a légmentes tömítést a DIN 18055/DIN EN 42 és a DIN V 4108-7/prEN 12114 alapján


EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás: Az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását különbözteti meg. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és felhasználási körülményekre, nem tudunk garantálni egy konkrét alkalmazási eredményt. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas bel- és kültéri használatra (UV-ellenállás: 3 hónap)


  • Tetőfóliák, párazárók és párafékek tartós ragasztása

  • Fóliák átlapolásának és végfelületeinek ragasztása, pl. fa (≤ 20% nedvességtartalmú fa), fém, kemény műanyag felületekre

  • OSB lapok hermetikus összeragasztása


Az EURASOL ideálisan alkalmazható PP-alapú Wütop párazáró és Wütop párafékező fóliák, valamint Wütop tetőfóliák ragasztására, ezeken a fóliákon tesztelték is. Ezért a Würth légzáró rendszer optimális teljesítményének eléréséhez Wütop fóliák használatát javasoljuk.

Útmutató

Ragassza az EURASOL szalagot az átfedésre úgy, hogy csak néhány centiméter fedőpapírt távolít el. A fedőpapír eltávolítása után a ragasztószalag teljes hosszában az átfedésre ragad, amikor rányomja. Biztosítson elegendő felületi nyomást. Ragasztás után vágja le a ragasztószalagot késsel. Ne tegye ki a felragasztott ragasztószalagot hosszan tartó feszítésnek.

Hordozóanyag

PE-fólia rácsszövettel

Ragasztóanyag alapozó

Akrilát diszperzió

Szín

Fehér (hordozóanyag)

Szélesség

60 mm

Hosszúság

25 m

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

0 eddig: 50 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 100 °C

UV állóság

3 hónap

Oldószermentes

Igen

Görgők száma raklaponként 6-es cs. e. esetén

306 darab

Görgők száma raklaponként 22-es cs. e. esetén

440 darab

Fenntarthatóság

Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Párafékező fólia, WÜTOP® DB 2

WÜTOP DB2 PÁRAFÉKEZŐ RTG. 50M-1,5M-75M2

WUETOP
Páraáteresztő, nedvességszabályozó, légzáró és egyszerűen beszerelhető párafékező fólia belső renoválásokhoz és padlásszobák átalakításához. Páraáteresztő alátétekkel és tetőfóliákkal való együttes használatra
x 75 m2
Párazáró, megerősített, WÜTOP DS 100

WÜTOP-PÁRAZÁRÓ-DS100-L50M-W1,5M-75QM

WUETOP
x 75 m2
WÜTOP® 95 tetőfedő alátét

WÜTOP 95 PÁRAÁTERESZTŐ FÓLIA M2

WUETOP
Könnyű, világos, páraáteresztő alátétréteg és tetőfólia magastetőhöz
x 75 m2
Változó Sd értékű párafékező fólia, WÜTOP® Thermo Vario SD

WÜTOP VARIO SD PÁRAFÉKEZŐ RTG. 1,5M-50M

Változó Sd értékű párafékező fólia, a poliészter technológia előnyeivel
x 75 m2