Hőálló krepp maszkolószalag +120 °C
Krepp maszkolószalag, hőálló
MASZKOLÓSZALAG-KREPP-HŐÁLLÓ-24MMX50M
ZEBRA

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
+120 °C-ig hőálló
A szalag kemencében történő szárítást igénylő festési feladatokhoz szintén tökéletesen alkalmas.
Vízálló
Jól használható vizes alapú lakk- és festékrendszerekkel való festési munkákhoz és nedves csiszoláshoz is.
Kiváló ragasztóerő és alkalmazkodóképesség
Magasfokú tapadás az építő- és autóipar területén fellelhető minden sima felületen, pl. üvegen, alumíniumon, acélon, festett fémen és más felületeken. A kreppelésnek köszönhetően az ívelt részek is leragaszthatók.
Könnyen újra eltávolítható
A szalag a festés után azonnal eltávolítható, anélkül, hogy bármilyen nyomot hagyna.
Címkézhető
A ragasztószalag ideális kartonpapírból készült csomagolás, flakonok stb. címkézésére.
A maradványmentes eltávolítás érdekében a szalagot rögtön a festék vagy lakkréteg megszáradása után el kell távolítani. A ragasztószalag nem ellenálló az UV-sugárzással szemben, ennélfogva nem alkalmas kültéri használatra.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
- Karosszéria festési munkálataihoz és kemencében történő szárítást igénylő festéshez
- Festőipari maszkolási feladatokhoz
- Takarópapír rögzítése
- Kartondobozok és flakonok címkézése
Hordozóanyag | Krepp papír, latex-szel impregnált |
Ragasztóanyag alapozó | Gumigyanta ragasztó |
Szín | Barna (hordozóanyag) |
Szélesség | 24 mm |
Hosszúság | 50 m |
Ragasztószalag vastagsága | 180 µm |
Dinamikus hántolásállóság 25 mm-nél | 10.5 N |
Nyújthatóság a szakadásig | 10.5 % |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 120 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 15 eddig: 40 °C |
UV állóság | Nem |
Nedvességállóság | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 18 Hónap / 20 °C-on és 50% páratartalom mellett |