Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Üvegszál erősítésű szalag

Üvegszál erősítésű szalag
ÖNTAPADÓ ÜVEGSZÁLAS RAG.SZALAG 48MMX90M

Cikksz. 0992500001

EAN 4024835834803

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Üvegszál erősítésű szalag

Cikksz. 0992500001
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
Gipszkarton hézagok feltöltéséhez és lyukak és repedések áthidalásához
Alkalmazási terület

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Falak és mennyezetek beltéri szárazépítésénél gipszkarton-lapok hézagainak feltöltésére, fugázására, és beton, gázbeton és mészhomok tégla felületek beltéri vakolásához

Anyag

Üvegszál

Szín

Fehér

Szélesség

48 mm

Hosszúság

90 m

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szilícium-karbid csiszolóháló Kézi és gépi megmunkáláshoz

GITTCSISZOLÓ-HÁLÓ-SI-P120-115X280

x 25 db
Szilícium-karbid csiszolóháló Kézi és gépi megmunkáláshoz

GITTCSISZOLÓ-HÁLÓ-SI-P180-115X280

x 25 db
Szilícium-karbid csiszolóháló Kézi és gépi megmunkáláshoz

GITTCSISZOLÓ-HÁLÓ-SI-P60-115X280

x 25 db
Szilícium-karbid csiszolóháló Kézi és gépi megmunkáláshoz

GITTCSISZOLÓ-HÁLÓ-SI-P80-115X280

x 25 db
Csavarhúzó nyelű simítólapát

GIPSZKARTONOS SPAKLI BITTEL 150MM

Gipszkartonok illesztésének kitöltéséhez ideális. A Phillips bitfej ideális a gyors csavarozási munkák elvégzésére.
x 1 db
Pamutdzsörzé kesztyű

PAMUT JERSEY KESZTYŰ 8

Finom pamutkesztyű könnyű szerelési munkákhoz vagy alsó kesztyűként
Pamutdzsörzé kesztyű

PAMUT JERSEY KESZTYŰ 10

Finom pamutkesztyű könnyű szerelési munkákhoz vagy alsó kesztyűként
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk