Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Univerzális ragasztószalag

Univerzális ragasztószalag
UNI RAGASZTÓSZALAG FEKETE 38MMX50M

Cikksz. 099238138
EAN 4038898100089
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Széleskörűen alkalmazható számos felmerülő probléma megoldására, pl.: Kábelek megjelölése, összekötözése és rögzítése. Kartondobozok lezárása és feliratozása. Éles szélű tárgyak takarása és szőnyegszélek összeillesztése
Padló jelölése. Szellőzőcsatornák tömítése

Rendkívül erős gumi ragasztóanyag


Kiváló tapadás még egyenetlen, érdes és rostos felületeken is



Műanyag borítás


A szalag a víz és a páradiffúzió számára átjárhatatlan, nedvességre nem érzékeny és feliratozható



Kézzel letéphető


A szalag gyorsan és egyszerűen alkalmazható

Megjegyzés

Az univerzális ragasztószalag nem ellenálló az UV-sugárzással szemben, ennélfogva közvetlen napsugárzásnak nem szabad kitenni. A ragasztandó felületek legyenek szárazak, valamint por-, zsír- és szilikonmentesek. A megfelelő tapadás biztosításának érdekében, a szalagot megfelelő erővel rá kell nyomni a ragasztandó anyagra

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Széles körűen alkalmazható számos felmerülő probléma megoldására, pl.:


  • Kábelek megjelölése, összekötözése és rögzítése

  • Kartondobozok lezárása és feliratozása

  • Éles szélű tárgyak takarása és szőnyegszélek összeillesztése

  • Padló jelölése

  • Csatlakozások tömítése

  • Szellőzőcsatornák tömítése

  • Fúrólyukak, szellőzőnyílások és rések takarása


A szalag kültéri használatra csak rövid ideig alkalmas

Hordozóanyag

Műanyaggal bevont Rayon-szövet

Ragasztóanyag alapozó

Természetes kaucsuk

Szín

Fekete

Szélesség

38 mm

Hosszúság

50 m

Vastagság

310 µm

Dinamikus hántolásállóság 25 mm-nél

9.8 N

Nyújthatóság a szakadásig

14.9 %

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

10 eddig: 40 °C

Min./max. hőállóság

-10 eddig: 70 °C

UV állóság

Nem

Nedvességállóság

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

24 Hónap / Tárolás száraz és pormentes helyen, fektetve, UV-sugárzástól védve, 20 °C és 50% páratartalom

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk