Univerzális ragasztószalag
Univerzális ragasztószalag
UNI-RAGASZTÓSZALAG-FEKETE-19MMX50M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Padló jelölése. Szellőzőcsatornák tömítése
Rendkívül erős gumi ragasztóanyag
Kiváló tapadás még egyenetlen, érdes és rostos felületeken is
Műanyag borítás
A szalag a víz és a páradiffúzió számára átjárhatatlan, nedvességre nem érzékeny és feliratozható
Kézzel letéphető
A szalag gyorsan és egyszerűen alkalmazható
Az univerzális ragasztószalag nem ellenálló az UV-sugárzással szemben, ennélfogva közvetlen napsugárzásnak nem szabad kitenni. A ragasztandó felületek legyenek szárazak, valamint por-, zsír- és szilikonmentesek. A megfelelő tapadás biztosításának érdekében, a szalagot megfelelő erővel rá kell nyomni a ragasztandó anyagra
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Széles körűen alkalmazható számos felmerülő probléma megoldására, pl.:
- Kábelek megjelölése, összekötözése és rögzítése
- Kartondobozok lezárása és feliratozása
- Éles szélű tárgyak takarása és szőnyegszélek összeillesztése
- Padló jelölése
- Csatlakozások tömítése
- Szellőzőcsatornák tömítése
- Fúrólyukak, szellőzőnyílások és rések takarása
A szalag kültéri használatra csak rövid ideig alkalmas
Hordozóanyag | Műanyaggal bevont Rayon-szövet |
Ragasztóanyag alapozó | Természetes kaucsuk |
Szín | Fekete |
Szélesség | 19 mm |
Hosszúság | 50 m |
Vastagság | 310 µm |
Dinamikus hántolásállóság 25 mm-nél | 9.8 N |
Nyújthatóság a szakadásig | 14.9 % |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 10 eddig: 40 °C |
Min./max. hőállóság | -10 eddig: 70 °C |
UV állóság | Nem |
Nedvességállóság | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 24 Hónap / Tárolás száraz és pormentes helyen, fektetve, UV-sugárzástól védve, 20 °C és 50% páratartalom |