Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Krepp maszkolószalag

Krepp maszkolószalag
MASZKOLÓSZALAG-KREPP-50MMX50M

Cikksz. 09920050
EAN 4052703998227

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Általános maszkolási feladatok a járműiparban és a festés területén, sima és festett felületeken

Kemencében történő szárításhoz


  • A kemencében történő szárítást igénylő festékek nem jelentenek problémát, mivel a szalag 80 °C-ig hőálló


Kiváló tapadás


  • Nagyon jó tapadás minden sima és festett felületen, így ideális az építőiparban és a járműiparban

  • Maradványmentes eltávolítás közvetlenül a festés után a hatékony munka és a legjobb eredmény érdekében


Nedvesség- és oldószerálló


  • Ideális az összes szokásos festék- és lakkrendszerrel végzett festési feladatokhoz

  • Nedves csiszoláshoz is alkalmas a nedvességállóság miatt
Megjegyzés
  • A maradványmentes eltávolítás érdekében a szalagot rögtön a festék vagy lakkréteg megszáradása után el kell távolítani

  • Kültéri használatra nem alkalmas, mivel a szalag nem UV-álló

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Beltéri alkalmazásokhoz

  • Minden általános maszkolási feladatra a járműipari és festőipari ágazatban, pl. festett fémen, üvegen, krómból készült alkatrészeken vagy gumin

  • A festési munkák során a takarópapír rögzítéséhez
Útmutató

A ragasztószalag felragasztására szolgáló felületnek száraznak, portól, olajtól, oldószerektől és egyéb vegyi anyagoktól mentesnek kell lennie.

Ragasztóanyag alapozó

Természetes kaucsuk

Ragasztószalag hordozóanyaga

Papír

Szín

Krémfehér

Szélesség

50 mm

Hosszúság

50 m

Vastagság

130 µm

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 40 °C

Min./max. hőállóság

5 eddig: 80 °C

Dinamikus hántolásállóság 25 mm-nél

7.5 N

UV állóság

Nem

Nedvességállóság

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / 20 °C-on és 50% páratartalom mellett

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk