Krepp maszkolószalag
Krepp maszkolószalag
MASZKOLÓSZALAG-KREPP-25MMX50M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kemencében történő szárításhoz
- A kemencében történő szárítást igénylő festékek nem jelentenek problémát, mivel a szalag 80 °C-ig hőálló
Kiváló tapadás
- Nagyon jó tapadás minden sima és festett felületen, így ideális az építőiparban és a járműiparban
- Maradványmentes eltávolítás közvetlenül a festés után a hatékony munka és a legjobb eredmény érdekében
Nedvesség- és oldószerálló
- Ideális az összes szokásos festék- és lakkrendszerrel végzett festési feladatokhoz
- Nedves csiszoláshoz is alkalmas a nedvességállóság miatt
- A maradványmentes eltávolítás érdekében a szalagot rögtön a festék vagy lakkréteg megszáradása után el kell távolítani
- Kültéri használatra nem alkalmas, mivel a szalag nem UV-álló
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
- Beltéri alkalmazásokhoz
- Minden általános maszkolási feladatra a járműipari és festőipari ágazatban, pl. festett fémen, üvegen, krómból készült alkatrészeken vagy gumin
- A festési munkák során a takarópapír rögzítéséhez
A ragasztószalag felragasztására szolgáló felületnek száraznak, portól, olajtól, oldószerektől és egyéb vegyi anyagoktól mentesnek kell lennie.
Ragasztóanyag alapozó | Természetes kaucsuk |
Ragasztószalag hordozóanyaga | Papír |
Szín | Krémfehér |
Szélesség | 25 mm |
Hosszúság | 50 m |
Vastagság | 130 µm |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 40 °C |
Min./max. hőállóság | 5 eddig: 80 °C |
Dinamikus hántolásállóság 25 mm-nél | 7.5 N |
UV állóság | Nem |
Nedvességállóság | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / 20 °C-on és 50% páratartalom mellett |