Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Precíziós kreppszalag

Precíziós kreppszalag
MASZKOLÓSZALAG-PRECÍZIÓS-50MMX50M

Cikksz. 0992000350
EAN 4050642725799

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Különleges papírszalag a legmagasabb követelményekhez a festőipar, az autóipar, és a fémipar és területén végzett maszkolási munkák során

Precíz és kíméletes a felületekhez


  • Nagyon pontos kötés érhető el a vékony, rugalmas, jó minőségű vasi papírnak köszönhetően

  • Határozott, éles és teljesen sima festett élek festékmegfolyás nélkül

  • A speciális akrilát ragasztónak köszönhetően kiváló tapadás még érzékeny alapfelületeken is

  • Maradványok nélkül eltávolítható


Alkalmazások széles köréhez


  • UV-vel szemben ellenálló akár négy hónapig, így a ragasztószalag alkalmas beltéri és kültéri alkalmazásra is

  • A kemencében történő szárítást igénylő festékek nem jelentenek problémát, mivel a szalag +100 °C-ig hőálló
Megjegyzés
  • A szalagot száraz állapotban kell eltávolítani

  • Óvatosan járjon el cinket vagy cink-oxidot tartalmazó festékekkel, mivel maradványokat maradhatnak a felületen

  • A kritikus alapfelületeken, mint például parketta, laminált padló, linóleum vagy más, később láthatóvá váló felületeken nem zárhatóak ki a ragasztómaradványok vagy az alapfelületi szakadás

  • Ha a csempéket tömítőanyaggal fugázza, a szalagot a száradási folyamat befejezése előtt el kell távolítani, különben nehéz lesz az eltávolítása

  • Nem alkalmas szén, cink, ólom (beleértve az ólomalapú festéket is), réz, eloxált fémek, természetes kő (márvány stb.) és öregedett vagy időjárás által megviselt PVC felületén történő alkalmazásra

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Beltéren és kültéren egyaránt használható

  • Alkalmas oldószeres és vízbázisú festékrendszerekhez

  • Az építőiparban és az autóiparban is használható érzékeny alapfelületeken, például szőnyegeken, bútorokon és krómozott szegélyeken

  • A festési munkák során végzett maszkoláshoz, különösen érzékeny felületeken

  • Alkalmas maszkolásra üvegezéshez

  • Takarópapír és takarófólia rögzítésére

  • Maszkolási munkákra az autóiparban és a fémiparban végzett festéseknél, különösen kényes felületeken, többrétegű festéseknél vagy az autóipari értékesítés utáni piacra

  • Kemencében szárításra is alkalmas
Útmutató

A ragasztószalag felragasztására szolgáló felületnek száraznak, portól, olajtól, oldószerektől és egyéb vegyi anyagoktól mentesnek kell lennie.

Ragasztóanyag alapozó

Akrilát

Ragasztószalag hordozóanyaga

Japán rizspapír (Washi Tape)

Szín

Sárga (hordozóanyag)

Szélesség

50 mm

Hosszúság

50 m

Vastagság

85 µm

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 40 °C

Rövidtávú max. hőállóság/feltételek

150 °C / Rövid ideig tartó, egy órás

Dinamikus hántolásállóság 25 mm-nél

5 N

Nyújthatóság a szakadásig/feltételek

3 % / A DIN EN 14410 előírásaival összhangban

Szakadásálló

34.7 N/mm

UV állóság

4 hónap, kültéri időjárási hatások

Nedvességállóság

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

Unlimited / tárolás hűvös, száraz és fagymentes helyen, amely UV-sugárzástól védett

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk