Precíziós kreppszalag
Precíziós kreppszalag
MASZKOLÓSZALAG-PRECÍZIÓS-30MMX50M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Precíz és kíméletes a felületekhez
- Nagyon pontos kötés érhető el a vékony, rugalmas, jó minőségű vasi papírnak köszönhetően
- Határozott, éles és teljesen sima festett élek festékmegfolyás nélkül
- A speciális akrilát ragasztónak köszönhetően kiváló tapadás még érzékeny alapfelületeken is
- Maradványok nélkül eltávolítható
Alkalmazások széles köréhez
- UV-vel szemben ellenálló akár négy hónapig, így a ragasztószalag alkalmas beltéri és kültéri alkalmazásra is
- A kemencében történő szárítást igénylő festékek nem jelentenek problémát, mivel a szalag +100 °C-ig hőálló
- A szalagot száraz állapotban kell eltávolítani
- Óvatosan járjon el cinket vagy cink-oxidot tartalmazó festékekkel, mivel maradványokat maradhatnak a felületen
- A kritikus alapfelületeken, mint például parketta, laminált padló, linóleum vagy más, később láthatóvá váló felületeken nem zárhatóak ki a ragasztómaradványok vagy az alapfelületi szakadás
- Ha a csempéket tömítőanyaggal fugázza, a szalagot a száradási folyamat befejezése előtt el kell távolítani, különben nehéz lesz az eltávolítása
- Nem alkalmas szén, cink, ólom (beleértve az ólomalapú festéket is), réz, eloxált fémek, természetes kő (márvány stb.) és öregedett vagy időjárás által megviselt PVC felületén történő alkalmazásra
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
- Beltéren és kültéren egyaránt használható
- Alkalmas oldószeres és vízbázisú festékrendszerekhez
- Az építőiparban és az autóiparban is használható érzékeny alapfelületeken, például szőnyegeken, bútorokon és krómozott szegélyeken
- A festési munkák során végzett maszkoláshoz, különösen érzékeny felületeken
- Alkalmas maszkolásra üvegezéshez
- Takarópapír és takarófólia rögzítésére
- Maszkolási munkákra az autóiparban és a fémiparban végzett festéseknél, különösen kényes felületeken, többrétegű festéseknél vagy az autóipari értékesítés utáni piacra
- Kemencében szárításra is alkalmas
A ragasztószalag felragasztására szolgáló felületnek száraznak, portól, olajtól, oldószerektől és egyéb vegyi anyagoktól mentesnek kell lennie.
Ragasztóanyag alapozó | Akrilát |
Ragasztószalag hordozóanyaga | Japán rizspapír (Washi Tape) |
Szín | Sárga (hordozóanyag) |
Szélesség | 30 mm |
Hosszúság | 50 m |
Vastagság | 85 µm |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 40 °C |
Rövidtávú max. hőállóság/feltételek | 150 °C / Rövid ideig tartó, egy órás |
Dinamikus hántolásállóság 25 mm-nél | 5 N |
Nyújthatóság a szakadásig/feltételek | 3 % / A DIN EN 14410 előírásaival összhangban |
Szakadásálló | 34.7 N/mm |
UV állóság | 4 hónap, kültéri időjárási hatások |
Nedvességállóság | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | Unlimited / tárolás hűvös, száraz és fagymentes helyen, amely UV-sugárzástól védett |