Forrasztóvíz, 41. sz.
Forrasztóvíz, 41. sz.
FORRASZTÓVÍZ NR. 41 - 250 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nem alkalmas nemesacél és elektromos csatlakozásokhoz
Adatlapok(X)
Cink-klorid mentes lágyforrasz folyasztószer a DIN EN 29454-1/2.1.2.A szabvány szerint. A fémipar, ipar, rézcsőszerelés számára. Folyasztószer lágyforrasztáshoz réz, rézötvözetek, sárgaréz, sárgaréz ötvözetek, ágyúfém és acél forrasztásához fémforrasz Nr. 2, fémforrasz Nr. 4, lágyforrasz használatával.
Űrtartalom | 250 ml |
Szín | Zöld |
Szag/illat | Jellegzetes |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Sűrűség | 1,03 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
pH-érték | 6,8 |
EN szabvány | 29454-1 |